PCLNL 3232P-12X Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CNMX/CNMB

Št. art.: 3602726
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602726
EAN/GTIN 7291075219982
Številka proizvajalca 3602726
L-število L23990 1425

Opis

Opis:

Orodje za struženje s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 170 mm, dolžina glave (LH) 32 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 170 mm
  • Širina funkcije (WF) 40 mm
  • Dolžina glave (levo) 32 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse