S25T SLANR-11 TANG Borestænger til tangentielt skruespændte LNMX-platter med fire skærekanter til høj spåntagningshastighed

Art.-nr.: 3602335
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3602335
EAN/GTIN 7291075188783
Producentnummer 3602335
L-nummer L23990 366

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Dmin afstikning 53 mm, samlet længde (OAL) 300 mm, skafthøjde (H) 23 mm

Egenskab:

  • Pick-up-diameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HAND) Højre hånd
  • Funktionel bredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse Skæreindsats (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Dmin afstikning 53 mm
  • Samlet længde (OAL) 300 mm
  • Spånvinkel aksial (GAMP) -6 grader
  • Vinkel radial (GAMF) -15 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 40 mm
  • Skaftets højde (H) 23 mm