• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S25T SLANR-11 TANG Bohrstangen für tangential schraubengeklemmte LNMXWendeschneidplatten mit vier Schneidkanten für hohe Abspanraten (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3602335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3602335
EAN / GTIN 7291075188783
Herstellernummer 3602335
L-Nummer L23990 366

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 53 mm, Gesamtlänge (OAL) 300 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Dmin Abstechen 53 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 300 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 40 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm