Trzpienie frezarskie do płytek wieloostrzowych LNMX z czterema krawędziami skrawającymi zapewniającymi wysoką wydajność usuwania wiórów (chłodzenie zewnętrzne)

Nr art.: 3602335
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3602335
EAN / GTIN 7291075188783
Numer producenta 3602335
Numer L L23990 366

Opis

Opis:

  • Pręty do wytaczania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, Dmin odcięcia 53 mm, długość całkowita (OAL): 300 mm, wysokość wału (H): 23 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 17 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Dmin Odcinanie 53 mm
  • Długość całkowita (OAL) 300 mm
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -15 stopni
  • Zmniejszona średnica korpusu (LDRED) 40 mm
  • Wysokość trzonu (H) 23 mm