S25T SLANR-11 TANG Bară de strunjire pentru plăcuţă LNMX cu prindere tangențială cu șurub, cu patru muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Cod articol.: 3602335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602335
EAN / GTIN 7291075188783
Număr producător 3602335
L-Număr L23990 366

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 25 mm, Dmin de separare 53 mm, lungime totală (OAL) 300 mm, înălțimea tijei (H) 23 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 25 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 17 mm
  • Denumire Inserție de tăiere (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Dmin despărțire 53 mm
  • Lungimea totală (OAL) 300 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) -6 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) -15 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 40 mm
  • Înălțimea tijei (H) 23 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript