PVACR 1616M-11S Spændebånd med lateral knækspænding til positive, rombiske 35° platter til brug på automatiske drejebænke med lang hovedspindel

Art.-nr.: 3602205
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3602205
EAN/GTIN 7291075201345
Producentnummer 3602205
L-nummer L23990 1760

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 150 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16,2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) VC..1103
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm