• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

PVACR 1616M-11S Side Lever Lock Tools Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Artikelnummer: 3602205
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3602205
EAN/GTIN 7291075201345
Nummer fabrikant 3602205
L-nummer L23990 1760

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 16,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Beschrijving van insert (MIID) VC..1103
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm