• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PVACR 1616M-11S Utensili per macchine automatiche con fissaggio a leva laterale, per inserti rombici positivi a 7°

Codice art.: 3602205
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3602205
EAN / GTIN 7291075201345
Codice del produttore 3602205
Numero-L L23990 1760

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 16.2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC..1103
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm