Oprawka zaciskowa z bocznym zaciskiem dźwigniowym do płytek wieloostrzowych 35° do stosowania na automatach tokarskich z wrzeciennikiem przesuwnym

Nr art.: 3602205
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3602205
EAN / GTIN 7291075201345
Numer producenta 3602205
Numer L L23990 1760

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 16,2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) VC..1103
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) 0 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 0 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm