STFCL 1212F-11 Spænder med skruespænding til trekantede platter med 7° frigangsvinkel til planfræsning

Art.-nr.: 3600988
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3600988
EAN/GTIN 7291075074383
Producentnummer 3600988
L-nummer L23990 1373

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 80 mm, hovedlængde (LH) 13 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16 mm
  • Hovedlængde (LH) 13 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TC.. 1102
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter