STFCL 1212F-11 Porte-outils avec angle d'attaque à 90°, serrage par vis pour plaquettes triangulaires positives à 7° de dépouille, pour dressage de face

Réf.: 3600988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3600988
EAN / GTIN 7291075074383
Réf. fabricant 3600988
Article hors catalogue L23990 1373

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm, Longueur tête (LH) 13 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 80 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16 mm
  • Longueur tête (LH) 13 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TC.. 1102
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

Plaquettes