STFCL 1212F-11 Clemă cu prindere cu șurub pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de atac de 7° pentru strunjire frontală

Cod articol: 3600988
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600988
EAN / GTIN 7291075074383
Număr producător 3600988
L-Număr L23990 1373

Descriere

Descriere:

Clemă cu prindere cu șurub pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de atac de 7° pentru strunjire frontală

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 13 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TC 1102
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii