STFCL 1212F-11 Držáky se šroubovým zámkem nesoucí trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu7° pro čelní soustružení

Č. pol.: 3600988
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600988
EAN/GTIN 7291075074383
Číslo výrobcu 3600988
Číslo L L23990 1373

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 80 mm, délka hlavy (LH) 13 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16 mm
  • Délka hlavy (LH) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TC 1102
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné výrobky

Vložky