STFCL 1212F-11 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Plandrehen

Artikel-Nr.: 3600988
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600988
EAN / GTIN 7291075074383
Herstellernummer 3600988
L-Nummer L23990 1373

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 80 mm, Kopflänge (LH) 13 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 13 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TC.. 1102
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten