ZeroClamp spændeenhed selvlåsende, Type: Z120L

Art.-nr.: 360045 Z120L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Holdekraft M10 35 kN
Holdekraft M12 50 kN
Indtrækskraft 5 kN
Indtrækskraft med Turbo 20 kN
Spændetop-⌀ d 120 mm
Indekseringsboring tilgængelig nej
Udligning radialt 0,1 mm
Gentagelsesnøjagtighed < 2,5 µm
Produkttype Spændetop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 360045 Z120L
EAN/GTIN 4067263801511
Producentnummer 360045 Z120L
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Tryklufttilslutning 6 bar er nødvendig for at kunne låse op.
  • Radialudligning 0,1 mm.
  • Maks. boltindtræk 1 mm.
  • Repeterbarhed < 2,5 µm.
  • Alle komponenter i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Fordel:

  • Repeterbarhed < 2,5 µm.
  • Altid slørfri takket være HSK-princippet. (Hulakselkonus)
  • Termosymmetri takket være forspændte spændekonusser. De udligner altid unøjagtigheder af centermålene til nulpunktet.
  • Kun én spændebolttype er nødvendig, hvilket sørger for enkel logistik.
  • 30 % større kraft-/løftevolumen sammenlignet med standardspændetoppe. Lineær tilspænding af spændeskyderen, der ikke er nødvendig i lyn- og opspændingsløft.
  • Udblæsningsfunktion, turbofunktion og aftastning af spændeskyderens stilling.
  • Fri- eller klingebolte nødvendige, men fungerer også klassisk med disse bolt-typer.

Funktion:

Et stempel, der er udsparet i skyderen, er udstyret med medbringere, som er placeret under en vinkel på 15° og griber ind i skyderen.
Når stemplet bevæger sig, bevæges skydelæren radialt og låser spændebolten via fjederkraften af de 14 spændefjedre.

Anvendelse:

Til individuel indbygning i spændeanordninger. Til eftermontering på eksisterende støtteplader for at opnå en højere holdekraft.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025 Gr. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 og 25M10.