Zeroclamp spændeenhed selvlåsende Z138L

Art.-nr.: 360045 Z138L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ZeroClamp
Holdekraft M10 35 kN
Holdekraft M12 50 kN
Holdekraft M16 70 kN
Indtrækskraft 8 kN
Indtrækskraft med Turbo 25 kN
Spændetop-⌀ d 138 mm
Indekseringsboring tilgængelig nej
Udligning radialt 0,1 mm
Gentagelsesnøjagtighed < 2,5 µm
Produkttype Spændetop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360045 Z138L
EAN/GTIN 4062406576110

Betegnelse

Udførelse:

  • Tryklufttilslutning 6 bar er nødvendig for at kunne låse op.
  • Radialudligning 0,1 mm.
  • Maks. boltindtræk 1 mm.
  • Repeterbarhed < 2,5 µm.
  • Alle komponenter i rustfrit eller korrosionsbeskyttet stål.
Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er en vigtig funktion for moderne produktionssystemer, især ved automatiseret produktion. Takket være en speciel kontaktgrænseflade sikrer det en præcis og pålidelig gentagelsesnøjagtighed for nulpunktet. Systemets pneumatiske spændekraft holder emnerne sikkert fast i den ønskede position, så emnerne kan skiftes hurtigt og præcist uden at skulle ændre positionen igen. Det reducerer klargøringsarbejdet og øger produktiviteten. Nulpunktsspændingen i GARANT ZeroClamp-systemet er uundværlig for effektive produktionsprocesser. Få mere at vide om den innovative teknologi bag GARANT ZeroClamp, og optimér din produktion.

Fordel:

  • Repeterbarhed < 2,5 µm.
  • Altid slørfri takket være HSK-princippet. (Hulakselkonus)
  • Termosymmetri takket være forspændte spændekonusser. De udligner altid unøjagtigheder af centermålene til nulpunktet.
  • Kun én spændebolttype er nødvendig, hvilket sørger for enkel logistik.
  • 30 % større kraft-/løftevolumen sammenlignet med standardspændetoppe. Lineær tilspænding af spændeskyderen, der ikke er nødvendig i lyn- og opspændingsløft.
  • Udblæsningsfunktion, turbofunktion og aftastning af spændeskyderens stilling.
  • Fri- eller klingebolte nødvendige, men fungerer også klassisk med disse bolt-typer.

Funktion:

Et stempel, der er udsparet i skyderen, er udstyret med medbringere, som er placeret under en vinkel på 15° og griber ind i skyderen.
Når stemplet bevæger sig, bevæges skydelæren radialt og låser spændebolten via fjederkraften af de 14 spændefjedre.

Anvendelse:

Til individuel indbygning i spændeanordninger. Til eftermontering på eksisterende støtteplader for at opnå en højere holdekraft.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025 Gr. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 og 25M10.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør