Upínací hrnec ZeroClamp samosvorný, Typ: Z120L

Artiklové číslo: 360045 Z120L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Označení výrobce ZeroClamp Spanntopf selbsthemmend, Typ: Z120L
Průměr upínacího pouzdra 120 mm
Vtahovací síla min. 5 kN
Vtahovací síla max. 20 kN
Tlak k uvolnění 6 bar
Vyrovnání radiální 0,1 mm
Přesnost opakování 2,5 µm
Materiál ocel
Polohovací otvor je k dispozici ne
Druh produktu Upínací hrnec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360045 Z120L
EAN / GTIN 4067263801511
Číslo výrobce 360045 Z120L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Pro odblokování je nutné připojení stlačeného vzduchu 6 bar.
  • Radiální vyrovnání 0,1 mm.
  • Maximální zatažení šroubu 1 mm.
  • Opakovatelnost < 2,5 μm.
  • Všechny součásti z nerezové oceli nebo oceli chráněné proti korozi.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Výhoda:

  • Opakovatelnost < 2,5 μm.
  • Díky principu HSK vždy bez vůle. (kužel duté hřídele)
  • Tepelná symetrie prostřednictvím předpjatých upínacích kuželů. Kužely kompenzují nepřesnosti odpichu vždy na nulový bod.
  • Potřebný je pouze jeden typ upínacího šroubu, což usnadňuje logistiku.
  • O 30% větší objem síla / zdvihový objem ve srovnání se standardními upínacími hrnci. Lineární přistavení upínacího šoupátka, není nutné dělení na rychlý a upínací zdvih.
  • Funkce vyfukování, funkce turbo a dotaz na polohu upínacího šoupátka.
  • Nejsou nutné žádné volné šrouby ani mečové, funguje však také klasicky s těmito typy šroubů.

Funkce:

Píst zapuštěný v oblasti šoupátka je vybaven unašeči, které jsou uspořádány v úhlu 15° a zapadají do šoupátka.
Při zdvihovém pohybu pístu se upínací šoupátka pohybují radiálně a zajišťují upínací šroub pružnou silou 14 upínacích pružin.

Použití:

Pro individuální vestavbu do upínacích přípravků. K dodatečné montáži na stávající základní desky, zajišťuje vyšší přídržnou sílu.

Zvláštní příslušenství:

Upínací šrouby č. 360025 vel. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 a 25M10.