ZeroClamp stezni modul samostezni, tip: Z120L

Artikl br.: 360045 Z120L
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Sila držanja M10 35 kN
Sila držanja M12 50 kN
Sila uvlačenja 5 kN
Sila uvlačenja s turbom 20 kN
Stezni modul ⌀ d 120 mm
Postojeća rupa za indeksiranje ne
Radijalno izjednačavanje 0,1 mm
Točnost ponavljanja < 2,5 µm
Vrsta proizvoda Zatezni čep

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360045 Z120L
EAN / GTIN 4067263801511
Broj proizvođača 360045 Z120L
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Priključak za komprimirani zrak od 6 bara potreban za otključavanje.
  • Radijalna kompenzacija 0,1 mm.
  • Maksimalno uvlaćenje vijka 1 mm.
  • Točnost ponavljanja < 2,5 μm.
  • Sve komponente od čelika otpornog na koroziju.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Prednost:

  • Točnost ponavljanja < 2,5 μm.
  • Uvijek slobodno zahvaljujući HSK principu. (Konus sa šupljom drškom)
  • Termosimetrija kroz prethodno stegnute steznim konusima. Oni uvijek izjednačuju netočnosti kalibra na nultoj točki.
  • Potrebna je samo jedna vrsta povlačnog vijka, što olakšava logistiku.
  • 30% veća volumen sile / udara u usporedbi sa standardnim steznim modulima. Linearno uvlačenje steznih klizača, nije potrebna podjela na brzi i stezni hod.
  • Funkcija ispuhivanja, turbo funkcija i upit položaja steznog klizača.
  • Nisu potrebni slobodni vijci ili vijci mačeva, ali također klasično funkcionira s ovim vrstama vijaka.

Funkcija:

Svornjak udubljen u području ventila je opremljen dodatcima koji su postavljeni pod kutom od 15° i koji se uvlače u čeljusti.
Kada se svornjak pomiče, stezne čeljusti se pomiču radijalno i zaključavaju povlačni vijak pomoću sile opruge 14 opruga.

Upotreba:

Za pojedinačnu ugradnju u stezne uređaje. Za naknadnu ugradnju na postojeće temeljne ploče radi veće sile stezanja.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 360025 vel. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 i 25M10.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve