• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ZeroClamp spanschijf met Lockfunctie, Type: Z120L

Artikelnummer: 360045 Z120L
Korting
€ 886,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Houdkracht M10 35 kN
Houdkracht M12 50 kN
Intrekkracht 5 kN
Intrekkracht met Turbo 20 kN
Spanschijf-⌀ d 120 mm
Indexeerboring aanwezig nee
Compensatie radiaal 0,1 mm
Herhaalnauwkeurigheid < 2,5 µm
Producttype Spanschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360045 Z120L
EAN/GTIN 4067263801511
Nummer fabrikant 360045 Z120L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Persluchtaansluiting 6 bar nodig voor het ontgrendelen.
  • Radiale compensatie 0,1 mm.
  • Maximaal intrekken van de pen 1 mm.
  • Herhalingsnauwkeurigheid < 2,5 μm.
  • Alle componenten van roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Voordeel:

  • Herhalingsnauwkeurigheid < 2,5 μm.
  • Altijd spelingvrij dankzij HSK-principe. (holle-schachtconus)
  • Thermosymmetrie door voorgespannen spanconussen. Deze compenseren onnauwkeurigheden van de steekmaten altijd ten opzichte van het nulpunt.
  • Slechts één spanpentype nodig, daardoor eenvoudige logistiek.
  • 30% groter kracht-/slagvolume ten opzichte van standaard spanschijven. Lineaire aanzet van de spanschuiven, geen indeling in ijl- en spanslag nodig.
  • Uitblaasfunctie, turbofunctie en controle van de spanschuifstand.
  • Geen geleide- of zwaardpennen nodig, functioneert echter ook klassiek met deze pentypes.

Functie:

Een zuiger met uitsparing in het schuifgedeelte is daar uitgerust met meenemers die onder een hoek van 15° zijn geplaatst en in de schuiven grijpen.
Bij een slagbeweging van de zuiger worden de spanschuiven radiaal bewogen en vergrendelen de spanpen via de veerkracht van de 14 spanveren.

Toepassing:

Voor individuele inbouw in spaninrichtingen. Voor achteraf aanbrengen op aanwezige basisplaten voor een hogere houdkracht.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025 gr. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 en 25M10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan