Beskyttelsesskive, Type: 400

Art.-nr.: 358982 400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Insight KB
EX-område nej
Farve transparent
Produkttype beskyttelsesfolie
Tykkelse, folie 0,3
Egenskaber vandbestandig
Genanvendelig nej
Med lim-/hæftestrimler ja
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 358982 400
EAN/GTIN 4170000186243
Producentnummer CVD400
Producent/ansvarlig person INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Betegnelse

Udførelse:

Med Insight KB har du permanent visuel kontrol over processen i maskinrummet. Det bliver lettere at betjene maskinen, og hele arbejdsprocessen bliver betydeligt mere effektiv og sikker, og skrotomkostningerne reduceres.
  • Perleeffekt takket være en særlig belægning.
  • Lav monteringshøjde på 0,3 mm.
  • Ingen skruemontering nødvendig, nem montering takket være et særligt klæbelag.
  • Monteringssæt medfølger.

Fordel:

  • Frit valg af position på maskinens sikkerhedsskærm.
  • Minimal montering.
  • Fleksibel anvendelse, også egnet til buede glas.
  • Let at udskifte.
  • Ingen skruemontering nødvendig, nem montering takket være et særligt klæbelag.
  • Produktionen kan starte umiddelbart efter monteringen.
  • Perleeffekt takket være en særlig belægning.
  • Made in Germany.

Leveringsomfang:

1 beskyttelsesskive, 1 skraber, 1 klud.

Bemærk:

Den gennemsigtige beskyttelsesskive er ikke beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX). Tør bearbejdning og meget skarpe/varme spåner, f.eks. under fræsning med høj fremføring, kan beskadige overfladen og have en negativ indvirkning på effekten.