DDD-E3 45,61-47,00-DTL To-rørs dybdeborekroner med 4-trins udvendigt gevind og loddede skærekanter

Art.-nr.: 3487760
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3487760
EAN/GTIN 7291075601275
Producentnummer 3487760

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 39 mm
  • Forbindelsestrådstørrelse (Ts): TDO-I10
  • Skærediameter, maks. (DCX): 47 mm
  • Skærediameter, min. (DCN): 45,61 mm
  • Samlet længde (OAL): 75 mm