• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

DDD-E3 45.61-47.00-DTL Deep Double Tube Drills with External 4 Start Thread Connection and Brazed Tips (18.4-65 dia.)

Nr art.: 3487760
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3487760
EAN / GTIN 7291075601275
Numer producenta 3487760

Opis

Opis:

Wiertło z WSP, długość całkowita (OAL) 75 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 39 mm
  • Rozmiar wątku połączenia (Ts): TDO-I10
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 47 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 45,61 mm
  • Długość całkowita (OAL): 75 mm