DDD-E3 45,61–47,00-DTL Dvouramenné hluboké vrtací hlavy se čtyřmi vnějšími závity a pájenými břity

Artiklové číslo: 3487760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3487760
EAN / GTIN 7291075601275
Číslo výrobce 3487760

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 75 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 39 mm
  • Velikost připojovacího vlákna (Ts): TDO-I10
  • Průměr řezu, max. (DCX): 47 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 45,61 mm
  • Celková délka (OAL): 75 mm