DDD-E3 45,61-47,00-DTL Plăcuţă interschimbabilă adânc cu două țevi, cu filet exterior cu 4 filete și muchii sudate

Cod articol.: 3487760
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3487760
EAN / GTIN 7291075601275
Număr producător 3487760

Descriere

Descriere:

Burghiu cu WSP, lungime totală (OAL) 75 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 39 mm
  • Dimensiunea firului de conexiune (Ts): TDO-I10
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 47 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 45,61 mm
  • Lungimea totală (OAL): 75 mm