DDC-EC 43.01-47.00 Dobbeltrørsboremaskine med 4-start-udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 3487246
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
ReGrinding Service
Original genopslibning til original ydeevne - reducer dine omkostninger nu med vores professionelle ReGrinding Service. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3487246
EAN/GTIN 7291075613759
Producentnummer 3487246

Betegnelse

Beschreibung:

Indexable Counterbores, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 39 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 43.01 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 39 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 47 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 43.01 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 6.4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 43 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Funktionslänge (LF): 95 mm

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven