• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

DDC-EC 43.01-47.00 Burghiu cu două tuburi, cu filet exterior cu 4 starturi, cartușe și diametru reglabil (diametru 40-184 mm)

Cod articol.: 3487246
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3487246
EAN / GTIN 7291075613759
Număr producător 3487246

Descriere

Descriere:

Contra-alezaje indexabile, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 39 mm, diametru de tăiere, min. (DCN) 43,01 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 39 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 47 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 43,01 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 6,4 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 43 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 1
  • Lungimea funcției (LF): 95 mm