• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

DDC-EC 43.01-47.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Nr art.: 3487246
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3487246
EAN / GTIN 7291075613759
Numer producenta 3487246

Opis

Opis:

Wytaczadła indeksowalne, średnica mocowania, od strony maszyny (DCONMS) 39 mm, średnica ostrza, min. (DCN) 43,01 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 39 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 47 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 43,01 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 6,4 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS): 43 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość funkcjonalna (LF): 95 mm