• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

DDC-EC 43.01-47.00 Dvojitý vyvrtávací vrták se 4-startovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40–184 mm)

Artiklové číslo: 3487246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3487246
EAN / GTIN 7291075613759
Číslo výrobce 3487246

Popis

Popis:

Indexovatelné zahloubení, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 39 mm, průměr řezného nástroje, min. (DCN) 43,01 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 39 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 47 mm
  • Průměr řezu, min. (DCN): 43,01 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 6,4 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 43 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 1
  • Funkční délka (LF): 95 mm