Beskrivelse:
Endefræser med WSP, borepatrondiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diametre (DC/DCX) 16 mm, antal skærelegemer (CICT) 3, skærelængde maks. (APMX) 0.7 mm, længde i alt (OAL) 90 mm, holderskaft rund, holderskaft rund, brugslængde (LU) 24.5 mm
Egenskab:
- Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
- Skærediameter (DC): 7,2 mm
- diametre (DC/DCX): 16 mm
- Skærediameter, maks. (DCX): 16 mm
- Retning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærelegemer (CICT): 3
- Maksimal snitlængde (APMX): 0,7 mm
- Funktionslængde (LF): 90 mm
- Hovedlængde (venstre): 26 mm
- Indsæt betegnelse (MIID): FFQ4 SOMT 060210 T
- længde i alt (OAL): 90 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX): 6 grader
- holderskaft runde
- drejemoment (TQ): 0.9 nxm
- brugslængde (SK): 24,5 mm