FFQ4 D16-03-C16-06 nagy előtolású szármarók egyoldalas négyzetes vágóbetéttel, 4 vágóéllel

Cikkszám: 3442095
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3442095
EAN / GTIN 7291075554007
Gyártó száma 3442095

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, tokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérők (DC/DCX) 16 mm, forgácsolótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max. (APMX) 0,7 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, befogószár kerek, befogószár kerek, hasznos hossz (LU) 24,5 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód a munkagép oldalán (CCMS): Hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 16 mm
  • Hűtőfolyadék-jellemző (CSP): Hűtőfolyadék átfolyása
  • Vágási átmérő (DC): 7,2 mm
  • átmérők (DC/DCX): 16 mm
  • Vágási átmérő, max. (DCX): 16 mm
  • Irány (KÉZ): Jobb kéz
  • Vágótestek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási hossz (APMX): 0,7 mm
  • Funkció hossza (LF): 90 mm
  • Fej hossza (bal): 26 mm
  • Megnevezés beillesztése (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • teljes hossz (OAL): 90 mm
  • Max. Meredekségi szög (RMPX): 6 fok
  • befogószár kör
  • nyomaték (TQ): 0,9 nxm
  • hasznos hossz (LU): 24,5 mm