• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

FFQ4 D16-03-C16-06 frese ad alta capacità con inserto di taglio quadrato su un solo lato con 4 taglienti

Codice art.: 3442095
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3442095
EAN / GTIN 7291075554007
Codice del produttore 3442095

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.7 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 24.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 7.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 16 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.7 mm
  • Functional Length (LF): 90 mm
  • Head Length (LH): 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 90 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 6 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Forza (TQ): 0.9 Nxm
  • Lunghezza utile (LU): 24.5 mm