• Wir informieren die Kunden, dass unsere zentralen Lager am Donnerstag, den 4. Juni, an Feiertagen bis 15:00 Uhr in Betrieb sind. Nachfolgende Bestellungen werden am nächsten Tag übernommen und bearbeitet.

FFQ4 D16-03-C16-06 Hochvorschub-Schaftfräser mit einem einseitigen quadratischen Schneideinsatz mit 4 Schnittkanten

Artikel-Nr.: 3442095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3442095
EAN / GTIN 7291075554007
Herstellernummer 3442095

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 24.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 7.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 16 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.7 mm
  • Funktionslänge (LF): 90 mm
  • Kopflänge (LH): 26 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Gesamtlänge (OAL): 90 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 6 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Drehmoment (TQ): 0.9 Nxm
  • Nutzlänge (LU): 24.5 mm

Services & Produktberater