CNGA 120408S W-MT BI25H Negative 80° rhombiske skær med CBN-afstryger og -spids til hærdet stål og støbejern

Art.-nr.: 3436617
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 stykker
  • Bestillingstrin: 5 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3436617
EAN/GTIN 7291075509311
Producentnummer 3436617

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 0.8 mm, skærekantlængde (L) 12.9 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 12.7 mm, skæreskærtykkelse (s) 4.76 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,8 mm
  • Skærekantlængde (L): 12,9 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 0,5 mm
  • Diameter for monteringshul (D1): 5,5 mm
  • diametre InCircle (IC): 12,7 mm
  • WSP STØRRELSE 432 S W.
  • Indsætningstykkelse (s): 4,76 mm
  • Maks. fremføring 0.25 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.05 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.05 mm/omdr.