CNGA 120408S W-MT BI25H Płytki rombowe o ujemnym kącie 80° z ostrzem i końcówką z CBN do stali hartowanej i żeliwa

Nr art.: 3436617
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3436617
EAN / GTIN 7291075509311
Numer producenta 3436617

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12,9 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L): 12,9 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1): 5,5 mm
  • Średnica okręgu wewnętrznego (IC): 12,7 mm
  • Rozmiar WSP 432S W
  • Grubość wkładki tnącej (S): 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,05 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT/min): 0,05 mm/obr.