CNGA 120408S W-MT BI25H Inserti rombici negativi a 80°, con raschiatore e punta in CBN per acciaio temprato e ghisa

Codice art.: 3436617
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 5 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3436617
EAN / GTIN 7291075509311
Codice del produttore 3436617

Descrizione

Descrizione:

WSP - tornitura / scanalatura, raggio angolo (RE) 0,8 mm, lunghezza tagliente (L) 12,9 mm, diametro InCircle (IC) 12,7 mm, spessore inserto di taglio (S) 4,76 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,8 mm
  • Lunghezza tagliente (L): 12,9 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 0,5 mm
  • Diametro foro di montaggio (D1): 5,5 mm
  • Diametro interno (IC): 12,7 mm
  • WSP MISURA 432S W.
  • Spessore inserto (S): 4,76 mm
  • Alimentazione massima 0,25 mm/giro
  • Profondità di taglio min 0,05 mm
  • Rotazione alimentazione min (ft(min)): 0,05 mm/giro