CNGA 120408S W-MT BI25H Plăcuţă rombică negativă de 80° cu ștergător și vârf CBN pentru oțel călit și fontă

Cod articol.: 3436617
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3436617
EAN / GTIN 7291075509311
Număr producător 3436617

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, raza colțului (RE) 0,8 mm, lungimea marginii de tăiere (L) 12,9 mm, diametrul cercului (IC) 12,7 mm, grosimea Plăcuţăi de tăiere (S) 4,76 mm

Caracteristică:

  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 12,9 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,5 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 5,5 mm
  • Diametru interior (IC): 12,7 mm
  • WSP DIMENSIUNE 432S W.
  • Grosimea inserției (S): 4,76 mm
  • Alimentare maximă 0,25 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,05 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,05 mm/rot