MTECK 0250D50 28UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x2 med kølemiddelhul, bruges til UN-gevindprofiler.

Art.-nr.: 3432811
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Skæremateriale HM
Type IC908
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 18,8 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3432811
EAN/GTIN 7291075569094
Producentnummer 3432811

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6.35 mm, skærediameter (DC) 5 mm, længde i alt (OAL) 63.5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 6,35 mm
  • Skærediameter (DC): 5 mm
  • længde i alt (OAL): 63,5 mm
  • holderskaft runde
  • Gevindform type (THFT): UN60
  • brugslængde (SK): 18,8 mm