MTECK 0250D50 28UN IC908 vnitřní závitník z monolitního karbidu, x2 s otvorem pro chladicí kapalinu, používá se pro profily závitů UN.

Artiklové číslo: 3432811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Řezný materiál TK
Typ IC908
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 18,8 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3432811
EAN / GTIN 7291075569094
Číslo výrobce 3432811

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6,35 mm, průměr řezu (DC) 5 mm, celková délka (OAL) 63,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6,35 mm
  • Průměr řezu (DC): 5 mm
  • celková délka (OAL): 63,5 mm
  • upínací stopka kolo
  • Typ se závitem (THFT): UN60
  • užitná délka (LU): 18,8 mm