• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECK 0250D50 28UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x2 With Coolant Hole, Used for UN Thread Profiles.

Artikel-Nr.: 3432811
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Schneidstoff VHM
Sorte IC908
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge 18,8 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3432811
EAN / GTIN 7291075569094
Herstellernummer 3432811

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6.35 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6.35 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 63.5 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Nutzlänge (LU): 18.8 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb