MTECK 0250D50 28UN IC908 Portaherramientas de metal duro para roscado interior, Plomo x2 con orificio de refrigeración, para perfiles de rosca UN.

Número de artículo: 3432811
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Material de corte MDI
Clase IC908
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 18,8 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 3432811
EAN / GTIN 7291075569094
Número del fabricante 3432811

Descripción

Descripción:

Fresadora de rosca - Sólido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 6,35 mm, diámetro de corte (DC) 5 mm, longitud total (OAL) 63,5 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 6,35 mm
  • Diámetro de corte (DC): 5 mm
  • Longitud total (OAL): 63,5 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): UN60
  • Longitud útil (LU): 18,8 mm