T290 LNK D32-39-03-W32-10 Forlængede skaftfræsere med tangentielt fastspændte indsatser T290 LNMT/LNHT 1004…

Art.-nr.: 3432295
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 3432295
EAN/GTIN 7291075616392
Producentnummer 3432295

Betegnelse

Beskrivelse:

Rullefræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 32 mm, antal skæreelementer (CICT) 12, skærelængde maks. (APMX) 39 mm, antal skæringer (NOF) 3, samlet længde (OAL) 115 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 32 mm
  • Kølemiddelegenskab (CSP): Kølevæske igennem
  • Skærediameter (DC): 32 mm
  • Retning (HAND): Højre hånd
  • Antal skæreorganer (CICT): 12
  • Skærelængde maks. (APMX): 39 mm
  • Antal skær (NOF): 3
  • Betegnelse for skæreindsats (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Samlet længde (OAL): 115 mm