T290 LNK D32-39-03-W32-10 Prodloužené frézy s tangenciálně upnutými břitovými destičkami T290 LNMT/LNHT 1004…

Artiklové číslo: 3432295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 3432295
EAN / GTIN 7291075616392
Číslo výrobce 3432295

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitu (CICT) 12, maximální délka břitu (APMX) 39 mm, počet břitu (NOF) 3, celková délka (OAL) 115 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 32 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 12
  • Maximální délka řezu (APMX): 39 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Označení řezné destičky (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Celková délka (OAL): 115 mm