T290 LNK D32-39-03-W32-10 Freză cilindro-frontală cu coadă lungă cu Plăcuţă fixate tangențial T290 LNMT/LNHT 1004…

Cod articol.: 3432295
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3432295
EAN / GTIN 7291075616392
Număr producător 3432295

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu role, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 32 mm, diametru de tăiere (DC) 32 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 12, lungime maximă de tăiere (APMX) 39 mm, număr de tăietori (NOF) 3, lungime totală (OAL) 115 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Proprietatea agentului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 32 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 12
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 39 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Lungimea totală (OAL): 115 mm