T290 LNK D32-39-03-W32-10 Extended Flute Endmills Carrying T290 LNMT/LNHT 1004. Tangentially Clamped Inserts

Nr art.: 3432295
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 3432295
EAN / GTIN 7291075616392
Numer producenta 3432295

Opis

Opis:

Frez czołowy walcowy, średnica mocowania, od strony maszyny (DCONMS) 32 mm, średnica ostrza (DC) 32 mm, liczba elementów skrawających (CICT) 12, maksymalna długość ostrza (APMX) 39 mm, liczba ostrzy (NOF) 3, długość całkowita (OAL) 115 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 32 mm
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 39 mm
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): T290 LNMT 100405TR
  • Długość całkowita (OAL): 115 mm