HM90 EALD100-2MMT15-15JHP 90° endefræsere med MULTI-MASTER gevindtilpasning, der bærer HM90 AXCR 1505. Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3431340
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3431340
EAN/GTIN 7291075489255
Producentnummer 3431340
L-nummer L23980 3135

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 24 mm
  • Diameter (DC/DCX): 25,4 mm
  • Antal skærekroppe (CICT): 2
  • Maks. skærelængde (APMX): 14 mm
  • Allroundlængde (OAL): 56,5 mm

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 24 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 25.4 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 25.4 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 20 mm
  • Funktionslængde (LF): 39.5 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Samlet længde (OAL): 56.5 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 25 Degrees

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle