• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EALD100-2MMT15-15JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: 3431340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3431340
EAN / GTIN 7291075489255
Herstellernummer 3431340
L-Nummer L23980 3135

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 24 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 25.4 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 56.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 24 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 25.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 25.4 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 20 mm
  • Funktionslänge (LF): 39.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 56.5 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 25 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen