HM90 EALD100-2MMT15-15JHP 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadaansluiting en HM90 AXCR 1505. Snijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3431340
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3431340
EAN/GTIN 7291075489255
Nummer fabrikant 3431340
L-nummer L23980 3135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frees met WSP
  • Afnamediameter, machinezijde (DCONMS): 24 mm
  • Diameter (DC/DCX): 25,4 mm
  • Aantal snijlichamen (CICT): 2
  • Snijkantlengte max. (APMX): 14 mm
  • Overlengte (OAL): 56,5 mm

Kenmerk:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 24 mm
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T15
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 25.4 mm
  • Skærediameter (DC/DCX): 25.4 mm
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 14 mm
  • Drevstørrelse (DRVS): 20 mm
  • Funktionslængde (LF): 39.5 mm
  • Identifikation af master-indsats (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Samlet længde (OAL): 56.5 mm
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 25 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles