HM90 EALD100-2MMT15-15JHP 90°-os végfúrók MULTI-MASTER menetes adapterrel HM90 AXCR 1505 hordozóval HM90 AXCR 1505. Beszúróbetétek alumínium megmunkálásához

Cikkszám: 3431340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3431340
EAN / GTIN 7291075489255
Gyártó száma 3431340
L-szám L23980 3135

Leírás

Leírás:

  • Végmaró WSP-vel
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 24 mm
  • Átmérő (DC/DCX): 25,4 mm
  • Vágótestek száma (CICT): 2
  • Vágóélhossz max. (APMX): 14 mm
  • Általános hossz (OAL): 56,5 mm.

Jellemző:

  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 24 mm
  • csatlakozási menet nominális méret gépoldali (THSZMS): T15
  • hutovíz ellátás típusa (CSP): Coolant Thru
  • szerszám átméro (DC): 25.4 mm
  • szerszám átméro (DC/DCX): 25.4 mm
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 2
  • fogásmélység Maximum (APMX): 14 mm
  • kulcs méret (DRVS): 20 mm
  • hasznos hossz (LF): 39.5 mm
  • fo lapkaazonosító (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • teljes hossz (OAL): 56.5 mm
  • ferde anyagbamerülés szög Maximum (RMPX): 25 Degrees

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése