HM90 EALD100-2MMT15-15JHP 90° končni rezkarji z nastavkom za navoje MULTI-MASTER, ki nosi HM90 AXCR 1505. Vložki za obdelavo aluminija

Št. art.: 3431340
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3431340
EAN/GTIN 7291075489255
Številka proizvajalca 3431340
L-število L23980 3135

Opis

Opis:

  • Čelni frez z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 24 mm
  • Premer (DC/DCX): 25,4 mm
  • Število rezalnih teles (CICT): 2
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 14 mm
  • Površinska dolžina (OAL): 56,5 mm

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 24 mm
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T15
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 25.4 mm
  • Premer rezanja (DC/DCX): 25.4 mm
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Najvecja globina reza (APMX): 14 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 20 mm
  • Funkcijska dolžina (LF): 39.5 mm
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Celotna dolžina (OAL): 56.5 mm
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 25 Degrees

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse