Digital klemmeskrue med måleben, 50-75 mm

Art.-nr.: 343-252-30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
Emballage kuffert
Energiforsyning batteridrevet
Måletromle-diameter 18 mm
Målespindel-diameter 6,35 mm
Målespindel, roterende nej
Målefladernes parallelitet 4 µm
Målefladernes planhed 0,3 µm
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Aflæsning 0,001 mm
Cifferhøjde 7,5 mm
Skærmbelysning nej
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleoverfladedesign måleskær
Måleoverflader Hærdet; forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 7 µm
Måleafvigelse E MPE ±7 µm
Målekraft min. 1 N
Målekraft maks. 6 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 348 mm
Bredde i alt 215 mm
Højde i alt 46 mm
Måleområde min. 50 mm
Måleområde maks. 75 mm
Standard DIN 863

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 343-252-30
EAN/GTIN 4946368689715
Producentnummer 343-252-30
L-nummer L40010 11177
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lukkeenhedens måleskruer med udvendige måleblade er specielt udviklet til måling af vanskeligt tilgængelige steder.

Egenskab:

  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Alarm for lav spænding: Ja
  • Display: LCD, cifferhøjde 7,5 mm
  • Automatisk slukning efter 20 minutter uden funktion: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 2,4 år
  • Digital/analog: Digital
  • Planhed: 0,3 µm
  • Energiforsyning: 1x batteri SR-44
  • Funktionslås: Ja
  • -grænseværdi Måleafvigelse J MPE: +/-7 µm
  • Størrelse / dimension: 0,348 X 0,215 X 0,046 M
  • HOLD: Ja
  • Måleområde: 50 - 75
  • Måling af overflader: Hårdmetalbelagt, finpoleret
  • Målekraft: 1-6
  • Målespindel: Spindelspændeanordning, ∅ 6,35 mm, spindelstigning 0,5 mm
  • ORIGIN: Ja
  • Parallelitet: 4 µm
  • Skala: Skalatromle og hylster satinforkromet, ∅ 18 mm
  • Tallenes trinværdi: 0,001 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive boks, nøgle, indstillingsnormal, 1x SR44-batteri